text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redutor 780 C C/2X5/16X35


780 C 1/2", Adaptador, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdaptador de quadrado para hexagonal. Adequado para a fixação de brocas com acionamento hexagonal de 5/16", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 8. Acionamento: ½", quadrado.

Referência 7B674733
Comprimento (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 8
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 5/16 polegadas
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Descrição

780 C 1/2", Adaptador, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdaptador de quadrado para hexagonal. Adequado para a fixação de brocas com acionamento hexagonal de 5/16", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 8. Acionamento: ½", quadrado.

Números do artigo

Referência 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05042715001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.