text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redutor 780 C C/1-SX1/4X35


1/2" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/2" square socket drive

Article number 9U473525
Comprimento (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Comprimento (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado por VDE Não
Marca Wera

Description

Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with 1/4" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Article numbers

Article number 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05344513001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.