text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redutor 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B Adaptador de 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptador de quadrado para hexagonal. Adequado para a fixação de brocas com acionamento hexagonal de 5/16", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 8. Acionamento: 3/8", quadrado.

Referência 3V913643
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 8
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 5/16 polegadas
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Descrição

780 B Adaptador de 3/8",, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptador de quadrado para hexagonal. Adequado para a fixação de brocas com acionamento hexagonal de 5/16", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 8. Acionamento: 3/8", quadrado.

Números do artigo

Referência 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05042665001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.