Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
81245.105.004
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
WERA PONTEIRA800/1TZ 0,5X4,0
Adiconar catálogo
Referência
81245.105.004
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tamanho da broca (mm)
4
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Model
800/1 TZ
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Brocas 800/1 TZ, 0,5 x 4 x 25 mmBrocas para parafusos de fenda com zona de torção contra desgaste prematuro. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.
Números do artigo
Referência
81245.105.004
EAN
4013288011145
UBB
425232905850
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05056203001