text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 851/1 GR3X25TZTZ


851/1 Brocas TZ, PH 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81258.103.025
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.2
Código pautal 8207903000
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 Brocas TZ, PH 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056525001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.