text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. TP 851/4Z GR3/89059795


851/4 Z bits, PH 3 x 89 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81504.003.090
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 18
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/4 Z bits, PH 3 x 89 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81504.003.090
EAN 4013288013842
UBB 425232915420
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059795001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.