text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. BC /30 BCSTAINLESS/30


Bit-Check 30 Stainless 1, 30 peças 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, inoxidável: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bits, inoxidável: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 TS bits, inoxidável: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bits, inoxidável: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS bits, inoxidável: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check que pode ser posicionado na vertical com brocas de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, evitando assim a formação de ferrugem estranha e inestética. 29 bits inoxidáveis Wera. 1 suporte de libertação rápida Rapidaptor em aço inoxidável. O Bit-Check multi-componente é convincente devido ao seu baixo peso e ao máximo grau de compactação possível. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check garante que as brocas são seguradas de forma segura, sendo ao mesmo tempo fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Referência 81572.071.109
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 5
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 13
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 5
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 13
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 29
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 5
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 280
Código pautal 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 Stainless 1, 30 peças 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, inoxidável: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bits, inoxidável: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 TS bits, inoxidável: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bits, inoxidável: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS bits, inoxidável: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check que pode ser posicionado na vertical com brocas de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são fabricadas em aço inoxidável, evitando assim a formação de ferrugem estranha e inestética. 29 bits inoxidáveis Wera. 1 suporte de libertação rápida Rapidaptor em aço inoxidável. O Bit-Check multi-componente é convincente devido ao seu baixo peso e ao máximo grau de compactação possível. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check garante que as brocas são seguradas de forma segura, sendo ao mesmo tempo fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05071109001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.