text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT.855/1Z GR3/25


855/1 Z bits, PZ 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. Hexagonal de 1/4",, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81539.003.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 9.9
Código pautal 8207903000
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 Z bits, PZ 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. Hexagonal de 1/4",, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81539.003.025
EAN 4013288014672
UBB 425122104952
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072084001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.