text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. 851/1BDC GR2/25


851/1 BDC bits, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aume

Referência 81476.002.025
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 BDC bits, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81476.002.025
EAN 4013288033987
UBB 240232993321
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056402001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.