text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PNT L89 855/4Z PZ3X110060045


855/4 Z bits, PZ 3 x 110 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv*. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da empresa European Industrial Service Ltd.

Referência 81552.003.110
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/4 Z bits, PZ 3 x 110 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv*. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da empresa European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060045001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.