text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Medidor de tensão 247 247 3,0 x 70 005655


247 Testador de fase monopolar, 0,5 x 3 x 70 mmTestador de fase monopolar para detetar tensão na gama de 150-250 volts, vem equipado com um prático clipe.

Referência 81879.030.060
Alimentação eléctrica Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade Não
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade Não
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 150 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Tipo de teste 1 pólo
Medição da resistência (Ohm) 0
Utilizável em caso de precipitação Não
Gama de medição da resistência (kOhm) 0 - 0
Marca Wera
Type Single-Pole Phase Tester

Descrição

247 Testador de fase monopolar, 0,5 x 3 x 70 mmTestador de fase monopolar para detetar tensão na gama de 150-250 volts, vem equipado com um prático clipe.

Números do artigo

Referência 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 05005655001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.