text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Machos 10X40


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1Y856434
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Tamanho da rosca 10
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Wera

Descrição

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1Y856434
EAN 4013288117625
UBB 500643628463
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05104671001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.