text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 62 IS PH 2 x 154

Referência 81643.034.140
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 154
Antimagnético Não

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 154
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 154
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Função de fixação Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 9
Tamanho da ligação (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 62 iS

Números do artigo

Referência 81643.034.140
EAN 4013288163929
UBB 500619749996
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003414001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.