text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 60IS 0.8 x 4.0 x 154

Referência 81642.034.070
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154

Especificações

Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Função de fixação Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 9
Tamanho da ligação (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 60 iS

Números do artigo

Referência 81642.034.070
EAN 4013288163899
UBB 500619749657
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003407001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.