Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81641.034.010
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
Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 60I 0,5 x 3,0 x 154
Adiconar catálogo
Referência
81641.034.010
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Função de fixação
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
9
Tamanho da ligação (mm)
9
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
12
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type
Slotted Interchangeable Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81641.034.010
EAN
4013288104069
UBB
500619749087
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05003401001