Kraftform XXL, 12 peças 2x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Chave de fenda para parafusos com fenda: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Chave de fenda para parafusos com fenda: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Chave de fenda para parafusos com fenda: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Chave de fenda isolada para parafusos com fenda: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Testador de fase monopolar: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Suporte para chaves de fendas Kraftform: 190 x 50 mmConjunto de chaves de fendas completo de 12 peças. Cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Parcialmente com ponta laser: As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas através de raios laser. Esta superfície rugosa morde literalmente a cabeça do parafuso. Qualquer deslizamento involuntário é, portanto, uma coisa do passado. ",Take it easy", localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.