Verificadores de voltagem
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
7G390860
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
Wera Kraftform Plus Verificador de fases monopolar 250V
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7G390860
Alimentação eléctrica
Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade
Não
Comprimento da lâmina (mm)
70
Largura da lâmina (mm)
3
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Alimentação eléctrica
Do objeto de teste (sem bateria)
Teste de continuidade
Não
Comprimento da lâmina (mm)
70
Largura da lâmina (mm)
3
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Não
Ponto de medição de relâmpagos
Não
Gama de medição da tensão (V)
150 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo
Não
Carga comutável
Não
Tipo de teste
1 pólo
Medição da resistência (Ohm)
0
Utilizável em caso de precipitação
Não
Gama de medição da resistência (kOhm)
0 - 0
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G390860
EAN
4013288181664
UBB
500643291429
UNSPSC
41113676
Artigo do fabricante nr
05100100001