text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 25 x 157 mm TIE


Article number 0T952741
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Packed per 5
Full Box only

Specifications

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Article numbers

Article number 0T952741
EAN 4013288228857
UBB 500731701230
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05006542001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.