Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
3O306920
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 20 x 157 mm TIE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O306920
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
L (mm)
157
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O306920
EAN
4013288228840
UBB
500731701156
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006541001