Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
9H982029
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 64 in 4.0 x 157 mm TIE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H982029
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
157
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Type
Interchangeable Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H982029
EAN
4013288228628
UBB
500731699012
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006520001