text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE


Artikelnummer 1H290479
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Tamanho da broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.156
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal 82054000
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1H290479
EAN 4013288228499
UBB 500731697784
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006507001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.