text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE


Referência 4B102732
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.6
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.14
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
L (mm) 157

Números do artigo

Referência 4B102732
EAN 4013288228482
UBB 500731697602
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006506001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.