Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
7E218391
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E218391
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
0.6
L (mm)
157
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.14
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Type
Interchangeable Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E218391
EAN
4013288228444
UBB
500731697297
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006502001