text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 9 x 157mm TIE SB


Referência 0M655001
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Números do artigo

Referência 0M655001
EAN 4013288229441
UBB 500731705454
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006587001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.