text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 8 x 157mm TIE SB


Referência 0S685043
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Números do artigo

Referência 0S685043
EAN 4013288229434
UBB 500731705371
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006586001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.