text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3060 iS 0.8x4.0x157mm TIE SB


Referência 0Z995551
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Números do artigo

Referência 0Z995551
EAN 4013288229274
UBB 500731704531
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006578001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.