text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 3 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt carregador de pontas RA 3, 6 peças 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmParticularmente pequena, a aparafusadora com montagem de bits extremamente curta para áreas de difícil acesso. Com função de roquete e dentado fino para um ângulo de retorno baixo. Anel revers

Referência 0B800753
Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 3
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt carregador de pontas RA 3, 6 peças 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmParticularmente pequena, a aparafusadora com montagem de bits extremamente curta para áreas de difícil acesso. Com função de roquete e dentado fino para um ângulo de retorno baixo. Anel reversível fácil de utilizar (direita, fixa, esquerda). Inclui 6 pontas universais resistentes, que se encontram num compartimento no punho. O forte íman permanente no suporte da broca garante uma fixação segura da broca. O punho Kraftform de 2 componentes com a combinação prática de zonas duras e macias permite uma aderência firme e um trabalho preciso.

Números do artigo

Referência 0B800753
EAN 4013288221148
UBB 500573640645
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05008885001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.