text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 2 Bit Set PH/PZ/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt carregador Stubby RA 2, 6 peças 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmChave de aparafusar particularmente pequena com montagem de bits extremamente curta para áreas de difícil acesso. Com função de catraca e dentad

Referência 1H749485
Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 1
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt RA 2
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt carregador Stubby RA 2, 6 peças 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmChave de aparafusar particularmente pequena com montagem de bits extremamente curta para áreas de difícil acesso. Com função de catraca e dentado fino para um ângulo de retorno baixo. Anel reversível fácil de utilizar (direita, fixa, esquerda). Inclui 6 pontas universais resistentes, que se encontram num compartimento no punho. O forte íman permanente no suporte da broca garante uma fixação segura da broca. O punho em Kraftform de 2 componentes com a prática combinação de zonas duras e macias permite uma aderência firme e um trabalho preciso. Localizador de ferramentas fácil de utilizar: Com estampagem de tamanho e código de cores por saída para o ajudar a encontrar facilmente a broca pretendida.

Números do artigo

Referência 1H749485
EAN 4013288221131
UBB 500581038832
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05008884001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.