text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby magazine 1, 6 peças 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmChave de fendas de fixação particularmente pequena com montagem de bits curtos para áreas de difícil acesso. Inclui 6 bits, que se encontram num compartimento no punho

Referência 7K750198
Embalagem Box
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 6
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt Stubby magazine 1, 6 peças 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mmChave de fendas de fixação particularmente pequena com montagem de bits curtos para áreas de difícil acesso. Inclui 6 bits, que se encontram num compartimento no punho. Com apenas 65 mm de comprimento total, a Kraftform Kompakt Stubby é uma verdadeira mini oficina de aparafusamento. O forte íman permanente no suporte da broca garante uma fixação segura da broca. O cabo de 2 componentes com a combinação prática de zonas duras e macias permite uma aderência firme e um trabalho preciso. Localizador de ferramentas fácil de utilizar: Com estampagem do tamanho e código de cores por saída para encontrar facilmente a broca pretendida.

Números do artigo

Referência 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05008873001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.