text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 em TORX 30 x 157 mm TIE


Referência 8Z092318
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Números do artigo

Referência 8Z092318
EAN 4013288228826
UBB 500731700992
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006539001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.