Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
2G126283
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 em TORX 27 x 157 mm TIE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G126283
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
157
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Type
Interchangeable Torx Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G126283
EAN
4013288228819
UBB
500731700810
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006538001