Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
1U881225
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 em TORX 25 x 157 mm TIE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U881225
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
157
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U881225
EAN
4013288228802
UBB
500731700737
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006537001