Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
2U792345
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 em TORX 20 x 157 mm TIE SB
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2U792345
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
157
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
157
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Type
Interchangeable Torx Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U792345
EAN
4013288229168
UBB
500731703962
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05006572001