text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 3067 iS TORX 25x157mm TIE SB


Referência 3G695141
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Type Interchangeable Torx Bit

Números do artigo

Referência 3G695141
EAN 4013288229496
UBB 500731705942
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006592001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.