text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 3060 em 0,4x2,5x157 mm TIE SB


Referência 9K303554
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.4
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Type Interchangeable Bit

Números do artigo

Referência 9K303554
EAN 4013288229236
UBB 500731704200
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006575001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.