text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 300 16PC


Kraftform Big Pack 300, 14 peças 3x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Chave de fendas para parafusos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Chave de fendas para parafusos com fendas: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Suporte para chaves de fendas Kraftform: 190 x 50 mmConjunto completo de chaves de fendas com todas as chaves de fendas de que o profissional necessita. Cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. A ponta laser - para fendas, Phillips e Pozidriv - morde literalmente a cabeça do parafuso, impedindo assim o seu deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Artículo No. 2W435112
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificaciones

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 3
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 3
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 5
Número total de ferramentas 14
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Código pautal 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Descripción

Kraftform Big Pack 300, 14 peças 3x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Chave de fendas para parafusos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Chave de fendas para parafusos com fendas: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Suporte para chaves de fendas Kraftform: 190 x 50 mmConjunto completo de chaves de fendas com todas as chaves de fendas de que o profissional necessita. Cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. A ponta laser - para fendas, Phillips e Pozidriv - morde literalmente a cabeça do parafuso, impedindo assim o seu deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números de artículo

Artículo No. 2W435112
EAN 4013288163622
UBB 500643291833
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05105630001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.