text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 peças


Kraftform 2go 300, 11 peças 1x Aljava de ferramentas Wera 2go 4: 165 x 105 mm 2x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Chave de fendas para parafusos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Chaves de fendas Kraftform, com ",Take it easy", Toolfinder, na aljava Wera 2go 4, vem com um elemento de partição ajustável para seccionamento individual.

Položka č. 2K850240
Isolado Sim
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Ambalat la 1

technické údaje

Isolado Sim
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 2
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 5
Número total de ferramentas 11
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver Set

Popis

Kraftform 2go 300, 11 peças 1x Aljava de ferramentas Wera 2go 4: 165 x 105 mm 2x 350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Chave de fendas para parafusos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Chaves de fendas Kraftform, com ",Take it easy", Toolfinder, na aljava Wera 2go 4, vem com um elemento de partição ajustável para seccionamento individual.

Čísla materiálu

Položka č. 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004313001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.