text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 RA Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Jogo de bits em bolsa 1/4” Hex 17 peças


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 peças 1x 816 RA Chave de fendas de roquete: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3

Referência 7C236494
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 16
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 4
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Descrição

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 peças 1x 816 RA Chave de fendas de roquete: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 brocas Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mmConjunto de 17 peças com brocas de 89 mm de comprimento numa bolsa prática. 1 suporte 816 RA Kraftform com função de catraca: dentado fino para um pequeno ângulo de retorno, anel de comutação (direita, fixa, esquerda), binário máximo até 50 Newton metros. Tomada de cabeça sextavada de e tecnologia Rapidaptor para trabalho pouco cansativo e troca rápida de brocas, magnética. Também pode ser utilizada diretamente com uma ferramenta eléctrica.

Números do artigo

Referência 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05051041001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.