text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus Jogo de bits em bolsa 17 peças


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 brocas Square-Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mm Bolsa com brocas de 89 mm de comprimento. Inclui um suporte Kraftform (816 R) com mandril de libertação rápida Rapidaptor e pega Kraftform multicomponente para um trabalho pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Adequado para operações manuais e com ferramentas eléctricas, 17 peças.

Referência 1P346617
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 16
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 4
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model Kraftform Kompakt 60

Descrição

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 brocas Square-Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x Faixa de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mm Bolsa com brocas de 89 mm de comprimento. Inclui um suporte Kraftform (816 R) com mandril de libertação rápida Rapidaptor e pega Kraftform multicomponente para um trabalho pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Adequado para operações manuais e com ferramentas eléctricas, 17 peças.

Números do artigo

Referência 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05051042001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.