text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 41 Jogo de bits hexagonais/Phillips/Pozidriv/Torx-Plus em bolsa 11 peças


Kraftform Kompakt 41, 11 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmM

Article number 3E870073
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 41

Description

Kraftform Kompakt 41, 11 peças 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 4x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmMala com brocas de 89 mm de comprimento. Inclui suporte Kraftform 816 R com mandril de libertação rápida Rapidaptor e pega Kraftform multi-componente para trabalhos de baixa fadiga.

Article numbers

Article number 3E870073
EAN 4013288096326
UBB 500643546459
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05059299001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.