text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MS1 METAL/SPEED 1/4 8PC


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com acionamento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet com alavanca de comutação e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga d

Referência 8O779022
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 8
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 2
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descrição

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4",, 8 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com acionamento 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet com alavanca de comutação e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 1x 8796 LA Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 SA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, curta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Junta universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mmConjunto de roquete compacto com 2 roquetes de , Zyklop Speed e Zyklop Metal com alavanca de comutação, bem como 6 acessórios. Catraca Zyklop Speed com design de volante e manga de rotação livre fácil de agarrar para velocidades de trabalho elevadas, cabeça de catraca de rotação livre, bloqueio predefinido a 0° e 90° para a esquerda e para a direita, bem como 15° a partir de 90° para dentro, pode ser utilizada como uma aparafusadora convencional na sua posição de 0°, bloqueio seguro das tomadas também na posição de aparafusamento, comutação esquerda/direita, dentado fino, pequeno ângulo de retorno de 5°, punho Kraftform multicomponente para trabalho pouco cansativo. Catraca Zyklop Metal com alavanca de comutação, catraca Zyklop Metal com alavanca de comutação, design fino para trabalhar mesmo em espaços muito reduzidos, os 72 dentes de dentes finos permitem um pequeno ângulo de retorno de 5°, alavanca de comutação para uma mudança de direção conveniente, função de bloqueio seguro da tomada, catraca forjada, totalmente em metal (aço cromo-polibdénio) para uma robustez particularmente elevada e uma longa vida útil, disposição incrivelmente compacta: muitas ferramentas num mínimo de espaço, caixa têxtil extremamente compacta, muito robusta e durável, pode ser colocada na vertical na prateleira da oficina para uma arrumação organizada, pode ser pousada em superfícies sensíveis graças ao material têxtil exterior, peso e volume reduzidos para uma mobilidade simplificada.

Números do artigo

Referência 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05135949001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.