Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 peças 1x 1013 Kraftform Micro ESD Chave de fendas de fixação: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, meia-lua: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C Brocas TORX®, meia-lua: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C bits: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C bits Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro set para trabalhos mecânicos de precisão. Adequado para a utilização de bits com acionamento em meia-lua de 4 mm (Wera série 9) e bits com acionamento HIOS de 4 mm (Wera série 21). Resistência eléctrica de superfície de = 10<,sup>9<,/sup> Ohm para uma proteção segura contra cargas electrostáticas. Fabricado de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1. Cabo compacto/sistema de lâmina intercambiável para uma mudança rápida da lâmina. Punho Kaftform Micro com tampa de torção e zona de rotação livre para uma torção rápida, tornando desnecessário qualquer reposicionamento demorado dos dedos. Zona de potência com zonas suaves integradas para a transferência de um binário de aperto e desaperto mais elevado. Zona de precisão diretamente acima da lâmina para o ângulo certo para trabalhos de ajuste. Bits para trabalhos manuais e com ferramentas eléctricas. Fixação rápida da broca: basta empurrar a broca para dentro do encaixe para um bloqueio automático e um ajuste seguro. Para substituir a broca, basta empurrar a manga para a frente e retirá-la. Manga de rotação livre para uma orientação simples da ferramenta durante o processo de aparafusamento. Bits adequados para operações manuais e com ferramentas eléctricas com aparafusadoras eléctricas (por exemplo, HIOS, Delvo, Sehan). Aplicações, por exemplo, em smartphones, telemóveis, câmaras, aparelhos eléctricos, em laboratórios dentários e cirurgias dentárias.