Conjuntos de ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Conjuntos de ponteiras
9Q130320
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
WERA KK 62 33PC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q130320
Embalagem
Bag
Comprimento do veio (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Número de bits PH (cruzeta)
3
Número de bits PZ (cruzeta)
3
Número de bits Torx
0
Número de bits ranhura
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Bag
Comprimento do veio (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Número de bits PH (cruzeta)
3
Número de bits PZ (cruzeta)
3
Número de bits Torx
0
Número de bits ranhura
1
Número de bits total
32
Com suporte magnético
Não
Número de bits sextavado interior
0
Número de bits TriWing
4
Número de bits dois furos
4
Com roquete de bits
Não
Número de bits quadrado interior (Robertson)
0
Com punho
Sim
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
Kraftform Kompakt 62
Type
Bit Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q130320
EAN
4013288096302
UBB
500643548273
UNSPSC
27112836
Artigo do fabricante nr
05059297001