text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 60 TORQUE 17PC


Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 peças 1x Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform da série 7400 (0,1-3,0 Nm) com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x Bits 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm,

Referência 3M956642
Embalagem Bag
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 3
Número de chaves de fendas 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 3
Número de chaves de fendas 1
Número de chaves de fendas Torx 5
Número total de ferramentas 7
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 17
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 4
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 peças 1x Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform da série 7400 (0,1-3,0 Nm) com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x Bits 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 bits Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmBolsa com bits num comprimento de 89 mm. Inclui a aparafusadora de binário 7441 com mandril de aperto rápido Rapidaptor e punho Kraftform multicomponente para um trabalho pouco cansativo. Adequado para operações manuais e com ferramentas eléctricas. 17 peças, cabo compacto/sistema de lâminas intercambiáveis para um aperto com controlo de binário. Inclui suporte de binário 7441, regulações de 1,2 a 3,0 Nm. Ajustável em passos de 0,10 Nm. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Escala de valores fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, ao mesmo tempo que é fácil de manusear. Inclui 16 bits com um comprimento de 89 mm e uma prática bolsa para arrumação.

Números do artigo

Referência 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05059293001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.