text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 peças 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmFerramentas compactas da Wera com cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador de bits integrado no punho, para armazename

Article number 0G785562
Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Box
Comprimento (mm) 25
Magnético Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Description

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 peças 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmFerramentas compactas da Wera com cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador de bits integrado no punho, para armazenamento de 6 bits. A lâmina de baioneta pode ser recolhida para situações de aparafusamento apertado. O forte íman permanente garante um encaixe perfeito dos bits.

Article numbers

Article number 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05073240001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.