text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem operações manuais e eléctricas ao mesmo tempo. O sistema de

Referência 5R312059
Embalagem Bag
Comprimento (mm) 25
Cabeça de troca rápida Sim
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Comprimento (mm) 25
Cabeça de troca rápida Sim
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt 22
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt 22 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Brocas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem operações manuais e eléctricas ao mesmo tempo. O sistema de punho/lâmina intercambiável num design compacto com várias pontas de lâmina no mais pequeno dos espaços torna o utilizador mais móvel e flexível. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e Wera conectando as séries 1 e 4. Inclui um adaptador, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com função anti-rolamento, multi-componente para uma aparafusagem particularmente ergonómica. Carregador integrado para guardar as pontas. A lâmina de baioneta telescópica - que pode ser baixada para dentro do punho - juntamente com o mandril de aperto rápido permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinada, quando a lâmina está recolhida. A lâmina pode ser estendida accionando simplesmente a manga de bloqueio. O suporte de baioneta pode então ser utilizado como uma chave de fendas completa. A lâmina de baioneta pode ser retirada e utilizada como adaptador de ferramentas eléctricas, mas também pode ser novamente recolhida para a sua posição original. Inclui uma prática bolsa para cinto.

Números do artigo

Referência 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05051023001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.