text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de soquetes Cinto B, 9-teilig, unbestückt 310 x 45mm


Cinto B (cinto têxtil), 9 posições, descarregado 1x Cinto B (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 45 x 310 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCinto têxtil robusto tipicamente concebido pela Wera para 9 tomadas/buchas (3/8",) ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma re

Referência 5S223289
Comprimento 310
Material Plástico
Marca WERA
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 310
Material Plástico
Marca WERA

Descrição

Cinto B (cinto têxtil), 9 posições, descarregado 1x Cinto B (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 45 x 310 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCinto têxtil robusto tipicamente concebido pela Wera para 9 tomadas/buchas (3/8",) ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das tomadas. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, a uma parede, prateleira, carrinho de ferramentas e ao sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 5S223289
EAN 4013288195012
UBB 500686656652
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003981001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.