text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de soquetes Cinto B, 8-teilig, unbestückt 275 x 45mm


Cinto B (cinto têxtil), 8 posições, descarregado 1x Cinto B (cinto têxtil), 8 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCinto têxtil robusto de design típico da Wera para 8 tomadas/buchas (3/8",) ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção s

Referência 0R869788
Comprimento 275
Material Plástico
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 275
Material Plástico
Marca Wera

Descrição

Cinto B (cinto têxtil), 8 posições, descarregado 1x Cinto B (cinto têxtil), 8 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCinto têxtil robusto de design típico da Wera para 8 tomadas/buchas (3/8",) ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das tomadas. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, a uma parede, prateleira, carrinho de ferramentas e ao sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 0R869788
EAN 4013288195005
UBB 500686656405
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003980001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.