Machos
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
Roscar
Machos
8Q390395
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
Wera Jogo de machos 847 HSS 2.5 x 36
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q390395
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento total (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Comprimento total (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Sim
Marca
Wera
Código pautal
82075060
Type
Combined Tap Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q390395
EAN
4013288101501
UBB
500643628612
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
05104640001