text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de chaves de catraca de anel aberto Joker 6 peças de largura entre faces 10-19 mm


6000/6002 Joker 6 Set 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca / de abertura dupla, 6 peças 4x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca: 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm 2x 6002 Joker Chaves de boca dupla: 10x13x167 mm, 17x19x235 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem de fazer. E muito m

Referência 4G922151
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 4
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de chaves combinadas de catraca 4
Largura da chave (mm) 10-19
Marca Wera
Model 6000/6002 Joker
Type Wrench Set

Descrição

6000/6002 Joker 6 Set 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca / de abertura dupla, 6 peças 4x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca: 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm 2x 6002 Joker Chaves de boca dupla: 10x13x167 mm, 17x19x235 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem de fazer. E muito mais. Mais rápida, melhor, com estilo. Sim, um verdadeiro Joker. A nova geração de chaves de catraca combinadas. Conjunto de 6 peças numa bolsa robusta. 4 chaves com extremidade aberta e extremidade anelar na mesma dimensão, 2 chaves com um mordente em ambas as extremidades em dimensões diferentes. Adequadas para cabeças de parafusos hexagonais ou porcas. Com uma função de retenção, graças à placa metálica no mordente, que reduz o risco de queda de porcas e parafusos. A placa de metal substituível no mordente fixa as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e limita o perigo de deslizamento. O batente de limite integrado evita qualquer deslizamento à volta da cabeça do parafuso e permite a aplicação de um binário mais elevado. A geometria de duplo hexágono permite uma ligação positiva com porcas ou parafusos e reduz o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade aberta evita qualquer inversão demorada da chave durante os trabalhos de fixação. O mecanismo de catraca na extremidade do anel, com um mecanismo excecional de dentes finos - 80 dentes no total - permite flexibilidade mesmo em espaços de trabalho muito reduzidos. A geometria especialmente forjada permite uma elevada transferência de binário e resistência. Fabricada em aço cromomolibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-cromo para uma elevada proteção contra a corrosão. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 4G922151
EAN 4013288173034
UBB 500643189052
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 05020022001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.